電気ポット ホワイト CD-KG14-WA [蒸気セーブ機能つき]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875035 品番CDKG14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(mm)220×210×285 ホワイト 容量(L)1.4 消費電力(W)【湯沸かし時】580 コード長さ(m)1.2 方式【給湯】電動式 本体質量(kg)1.9 機能再沸騰機能再沸騰機能有、空炊き防止機能空炊き防止機能有、カルキ飛ばし機能カルキ飛ばし機能有、給湯量表示給湯量表示無、少量給湯少量給湯有、自動給湯ロック機能自動給湯ロック機能有、目盛付き窓目盛付き窓有、クエン酸洗浄対応クエン酸洗浄対応、フッ素加工フッ素加工有、転倒流水防止構造転倒流水防止構造対応 年間消費電力量(kWh/年)332 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする