球面平凸レンズ(エキシマレーザ用合成石英 Φ30、Φ50) SLSQKシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<球面平凸レンズ(エキシマレーザ用合成石英 Φ30、Φ50)>共通仕様】材質:エキシマレーザ用合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ30mm、焦点距離 f:50mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:7.6mm、バックフォーカス fb:44.8mm、曲率半径 r:23mm、偏心:<1′ 注文コード83901836 品番SLSQK-30-50P
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
Ar× F(193nm)やKrr× F(248nm)のエキシマレーザに対応したエキシマレーザ用合成石英製のレンズです。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<球面平凸レンズ(エキシマレーザ用合成石英 Φ30、Φ50)>共通仕様】材質:エキシマレーザ用合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ30mm、焦点距離 f:50mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:7.6mm、バックフォーカス fb:44.8mm、曲率半径 r:23mm、偏心:<1′ アズワン品番61-6897-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする