曜日別特売
SLB-10-100N 球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83902080

SLB-10-100N 球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83902080
SLB-10-100N 球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83902080
SLB-10-100N 球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83902080
SLB-10-100N 球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83902080
SLB-10-100N 球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83902080
SLB-10-100N 球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83902080
SLB-10-100N 球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83902080
SLB-10-100N 球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83902080

球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<球面平凹レンズ(BK7 Φ10~Φ25.4)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:ノーコート、外径 ΦD:Φ10mm、焦点距離 f:-100mm、コバ厚 te:2.2mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-101.3mm、曲率半径 r:51.9mm、偏心:<1′注文コード83902080品番SLB-10-100N
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。

仕様【<球面平凹レンズ(BK7 Φ10~Φ25.4)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:ノーコート、外径 ΦD:Φ10mm、焦点距離 f:-100mm、コバ厚 te:2.2mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-101.3mm、曲率半径 r:51.9mm、偏心:<1′アズワン品番61-6897-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする