SLSQ-40-60N 球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83906569

SLSQ-40-60N 球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83906569
SLSQ-40-60N 球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83906569
SLSQ-40-60N 球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83906569
SLSQ-40-60N 球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83906569
SLSQ-40-60N 球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83906569
SLSQ-40-60N 球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83906569
SLSQ-40-60N 球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83906569
SLSQ-40-60N 球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機 83906569

球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様【<球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8)>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ40mm、焦点距離 f:-60mm、コバ厚 te:10.6mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-61.4mm、曲率半径 r:27.6mm、偏心:<1′注文コード83906569品番SLSQ-40-60N
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
350nm以下の紫外光でも使えレーザ耐力の高い合成石英製のレンズです。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。※高エネルギのパルススレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。パルスレーザでご使用される場合に限っては、平面側からレーザー光を入射させてご使用ください。

仕様【<球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8)>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ40mm、焦点距離 f:-60mm、コバ厚 te:10.6mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-61.4mm、曲率半径 r:27.6mm、偏心:<1′アズワン品番61-6902-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする