曜日別特売
SLB-15B-30N 球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83915294

SLB-15B-30N 球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83915294
SLB-15B-30N 球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83915294
SLB-15B-30N 球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83915294
SLB-15B-30N 球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83915294
SLB-15B-30N 球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83915294
SLB-15B-30N 球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83915294
SLB-15B-30N 球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83915294
SLB-15B-30N 球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機 83915294

球面両凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様【<球面両凹レンズ(BK7 Φ10~Φ50.8)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:ノーコート、外径 ΦD:Φ15mm、焦点距離 f:-29.7mm、コバ厚 te:3.8mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-30.3mm、曲率半径 r:31.14mm、偏心:<1′注文コード83915294品番SLB-15B-30N
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。

仕様【<球面両凹レンズ(BK7 Φ10~Φ50.8)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:ノーコート、外径 ΦD:Φ15mm、焦点距離 f:-29.7mm、コバ厚 te:3.8mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-30.3mm、曲率半径 r:31.14mm、偏心:<1′アズワン品番61-6911-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする