曜日別特売
CLSQ-2040-70P 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83926160

CLSQ-2040-70P 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83926160
CLSQ-2040-70P 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83926160
CLSQ-2040-70P 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83926160
CLSQ-2040-70P 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83926160
CLSQ-2040-70P 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83926160
CLSQ-2040-70P 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83926160
CLSQ-2040-70P 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83926160
CLSQ-2040-70P 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機 83926160

円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm)>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外形寸法に対し90%の矩形に内接する円または楕円、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】A×B:20×40mm、焦点距離 f:70mm、コバ厚 te:2.4mm、中心厚 tc:4mm、バックフォーカス fb:67.3mm、曲率半径 r:32.2mm注文コード83926160品番CLSQ-2040-70P
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
350nm以下の紫外光でも使え、レーザ耐力の高い合成石英製のレンズです。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm)>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.460、コーティング:ノーコート、有効径:外形寸法に対し90%の矩形に内接する円または楕円、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】A×B:20×40mm、焦点距離 f:70mm、コバ厚 te:2.4mm、中心厚 tc:4mm、バックフォーカス fb:67.3mm、曲率半径 r:32.2mmアズワン品番61-6922-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする