内容量1個
仕様【<照明用非球面コンデンサーレンズ>共通仕様】材質:B270(R)(n d=1.523)、形状:表面 非球面、裏面 平面または球面、コーティング:ノーコート、最高使用温度:170℃、スクラッチ-ディグ:80-50、有効径:外径の80%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ19mm、焦点距離 f※2:17mm、バックフォーカス fb※2:12.4mm、NA※1(D/2×0.8/f) :0.45、コバ厚 te:1.8mm、中心厚 tc※2:7mm、裏面:平面※1 NAはレンズの外径の80%を使って計算しています。※2 プレス品のため、製品には個体差があります。十分なマージンを取ってご使用ください。
注文コード83930974
品番AGL-19-17P
照明用非球面コンデンサーレンズは照明用の光を大きな発散角(集束角)で照射することができます。高倍率の顕微鏡の照明系や発散光源の光を効率よく集める光学系に使われます。
片面を非球面形状にすることで、単レンズでNA0.5程度の大きな発散角(集束角)を実現しました。口径が小さいコンパクトなものから、バックフォーカスを長くした大口径のレンズまで、各種外径サイズをご用意しています。可視域から波長2μmの赤外域までの広範囲で使用できます。B270(R)はSCHOTT AGの登録商標です。※裏面(平面)側から平行光を入射すると、球面収差が大きく1点に集光しません。※非球面コンデンサーレンズは単レンズなので、波長によって焦点距離が変化します。※非球面コンデンサーレンズは照明光源用のレンズです。※レーザ集光用の無収差レンズではありません。※レンズには反射防止膜コートが施されていないので、レンズの表面と裏面の反射による損失で透過率は90%以下になります。※プレス品のため、有効範囲外にはヒケに起因する凹みやカケがある場合があります。