fθレンズ fθシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様設計波長:1064nm、焦点距離 f:99.93mm、入射瞳径:Φ12mm、走査角:±22.9°、走査範囲:Φ80mm、テレセントリック:-、WD:109.6mm、透過率:≧95%、A:53.3mm、B:17mm、C:20mm、D:25.3mm、E:8mm、ΦF:Φ87mm、ΦG:Φ80mm、ΦH:Φ69mm、ΦI:Φ57mm、J:50.3mm、ΦK:Φ83mm、ネジ:M85P1 注文コード83931516 品番fθ-100-1064L
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

fθレンズはガルバノミラーやポリゴンミラーを使って、レーザビームを2次元走査する場合に使用するレンズです。バーコードリーダーやレーザマーキング、レーザ微細加工などに使用されています。
ガルバノミラーなどのミラーの等速回転運動を、レンズのディストーション効果を使って、焦点平面上を動くスポットの等速直線運動に変換します。焦点平面に対して、垂直に照射できるテレセントリックタイプもご用意しています。YAGレーザの基本波(1064nm)と高調波(266nm、355nm、532nm)、およびCO2レーザ(9.3〜10.6μm)用のfθレンズをご用意しています。※fθレンズは走査式の光学系用に設計されているため、結像系への利用はお薦めできません。※ビーム走査系(ガルバノミラー)はfθレンズの入射瞳の位置に合わせて配置してください。※ビーム走査系が入射瞳の位置にない場合は、収差が大きくなり良好な集光スポットが得られません。

仕様設計波長:1064nm、焦点距離 f:99.93mm、入射瞳径:Φ12mm、走査角:±22.9°、走査範囲:Φ80mm、テレセントリック:-、WD:109.6mm、透過率:≧95%、A:53.3mm、B:17mm、C:20mm、D:25.3mm、E:8mm、ΦF:Φ87mm、ΦG:Φ80mm、ΦH:Φ69mm、ΦI:Φ57mm、J:50.3mm、ΦK:Φ83mm、ネジ:M85P1 アズワン品番61-6927-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする