商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様設計波長:1064nm、焦点距離 f:152.1mm、入射瞳径:Φ15mm、走査角:±24.0°、走査範囲:Φ127.4mm、テレセントリック:-、WD:168.6mm、透過率:≧95%、A:63mm、B:19.8mm、C:26.8mm、D:28mm、E:8.2mm、ΦF:Φ87mm、ΦG:Φ80mm、ΦH:Φ74.5mm、ΦI:Φ64mm、J:56mm、ΦK:Φ86mm、ネジ:M85P1
注文コード83931525
品番fθ-150-1064B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
fθレンズはガルバノミラーやポリゴンミラーを使って、レーザビームを2次元走査する場合に使用するレンズです。バーコードリーダーやレーザマーキング、レーザ微細加工などに使用されています。
ガルバノミラーなどのミラーの等速回転運動を、レンズのディストーション効果を使って、焦点平面上を動くスポットの等速直線運動に変換します。焦点平面に対して、垂直に照射できるテレセントリックタイプもご用意しています。YAGレーザの基本波(1064nm)と高調波(266nm、355nm、532nm)、およびCO2レーザ(9.3〜10.6μm)用のfθレンズをご用意しています。※fθレンズは走査式の光学系用に設計されているため、結像系への利用はお薦めできません。※ビーム走査系(ガルバノミラー)はfθレンズの入射瞳の位置に合わせて配置してください。※ビーム走査系が入射瞳の位置にない場合は、収差が大きくなり良好な集光スポットが得られません。