fθレンズ fθシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様設計波長:1064nm、焦点距離 f:273mm、入射瞳径:Φ15mm、走査角:±24.13°、走査範囲:Φ230mm、テレセントリック:-、WD:318.9mm、透過率:≧95%、A:59.7mm、B:33.5mm、C:26.0mm、D:24.7mm、E:9mm、ΦF:Φ106mm、ΦG:Φ74mm、ΦH:-、ΦI:Φ64mm、J:67.2mm、ΦK:Φ106mm、ネジ:M85P1 注文コード83931550 品番fθ-270-1064
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

fθレンズはガルバノミラーやポリゴンミラーを使って、レーザビームを2次元走査する場合に使用するレンズです。バーコードリーダーやレーザマーキング、レーザ微細加工などに使用されています。
ガルバノミラーなどのミラーの等速回転運動を、レンズのディストーション効果を使って、焦点平面上を動くスポットの等速直線運動に変換します。焦点平面に対して、垂直に照射できるテレセントリックタイプもご用意しています。YAGレーザの基本波(1064nm)と高調波(266nm、355nm、532nm)、およびCO2レーザ(9.3〜10.6μm)用のfθレンズをご用意しています。※fθレンズは走査式の光学系用に設計されているため、結像系への利用はお薦めできません。※ビーム走査系(ガルバノミラー)はfθレンズの入射瞳の位置に合わせて配置してください。※ビーム走査系が入射瞳の位置にない場合は、収差が大きくなり良好な集光スポットが得られません。

仕様設計波長:1064nm、焦点距離 f:273mm、入射瞳径:Φ15mm、走査角:±24.13°、走査範囲:Φ230mm、テレセントリック:-、WD:318.9mm、透過率:≧95%、A:59.7mm、B:33.5mm、C:26.0mm、D:24.7mm、E:9mm、ΦF:Φ106mm、ΦG:Φ74mm、ΦH:-、ΦI:Φ64mm、J:67.2mm、ΦK:Φ106mm、ネジ:M85P1 アズワン品番61-6927-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする