反射対物レンズ OBLRシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様倍率 :20倍、適応波長 :350nm〜7μm、焦点距離 f:10mm、NA :0.35、視野 :Φ0.5mm、作動距離 WD:7mm、機械的鏡筒長 :80〜∞(可変)mm、遮へい率 :約36%、 注文コード83931769 品番OBLR-20A
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

反射鏡で構成された対物レンズで、ガラスの屈折率による色収差の影響がないので、350nm〜7μmの広い波長領域で使用することができます。顕微分光や半導体の故障解析などに使用できます。
本体の真中に付いている補正環を使って、鏡筒長の切替ができます。この調整で鏡筒長80mmから無限遠までの各種顕微鏡筒に使用できます。反射鏡のアルミ膜にはMgF2保護コートが付いているので、ミラーが劣化しにくく、長い期間使用することができます。対物レンズの取り付けネジはJIS規格のM20.32(P=0.706)を採用しているので、多くの顕微鏡鏡筒に取り付けられます。可視光と紫外光・赤外光でピント位置や像の大きさが変わらないので、不可視光の像と可視光像を正確に重ねる合わせることができます。顕微鏡のレボルバーに取り付けるためのアダプタ(OBLR-AMT)もご用意しています。反射対物レンズを固定できる固定式ホルダー(LHO-20.32)もご用意しています。※光軸の近くは反射鏡で遮蔽されているので、レーザ加工用に使用することはできません。※顕微鏡によってはレボルバーに反射対物レンズが取り付けられないものがあります。※カバーガラス厚さ目盛は動きません。※鏡筒長補正環の使用する鏡筒長の目盛と使用するカバーガラス厚さの目盛を合せてご使用ください。※光軸の中心は反射鏡で遮へいされているので、指向性がある光源を観察すると、受光量が極端に小さくなるか、観察できない可能性があります。※反射鏡による遮へい(約36%)やアルミの反射率(約90%/1面)によって、45%以上の光量ロスがあります。

仕様倍率 :20倍、適応波長 :350nm〜7μm、焦点距離 f:10mm、NA :0.35、視野 :Φ0.5mm、作動距離 WD:7mm、機械的鏡筒長 :80〜∞(可変)mm、遮へい率 :約36%、 アズワン品番61-6928-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする