曜日別特売
HFTLSQ-30-40PF1 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機 83950714

HFTLSQ-30-40PF1 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機 83950714
HFTLSQ-30-40PF1 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機 83950714
HFTLSQ-30-40PF1 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機 83950714
HFTLSQ-30-40PF1 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機 83950714
HFTLSQ-30-40PF1 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機 83950714
HFTLSQ-30-40PF1 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ シグマ光機 83950714

ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様【<ファイバーレーザ用集光レンズ>共通仕様】材質:合成石英、枠材質:アルミ 表面処理:黒アルマイト、設計波長:1064nm、コーティング:反射防止膜、透過率:>98.5% (1060~1080nm)、>97% (1040~1150nm)、>53% (600~700nm)、レーザ耐力:7J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、【個別仕様】焦点距離 f:40mm、外径 ΦDc:Φ36mm、有効径 ΦDe:Φ27mm、長さ L:31mm、固定用ネジ Ma:M34 P0.75、取付用ネジ Mb:M28 P0.75、NA :0.34、WD :24.9mm、入射許容角度:±1°注文コード83950714品番HFTLSQ-30-40PF1
参考基準価格(税別)¥115,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
焦点距離60mm以上のレンズでは、波長1064nmで球面収差とコマ収差が十分に補正されており、レーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。帯域が広い反射防止膜コートにより、1040~1150nmの波長域のファイバーカップルドレーザで使用することができます。632.8nmである程度の透過率が得られているので、ガイド光としてHe-Neレーザが使用できます。集光レンズを固定するための専用レンズホルダー(LHF-M29-25、LHF-M34-30、LHF-M50.9-50)をご用意しています。HFTLSQ-15-20PF1には固定集光レンズホルダー(LHF-M29-25)に取り付けるための専用アダプタが付属されています。HFTLSQ-20-30PF1には固定集光レンズホルダー(LHF-M34-30)に取り付けるための専用アダプタが付属されています。レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売りの保護ガラスを装着できます。※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。※集光レンズには光を入れる向きがあります。※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※指定波長域以外で使用した場合、色収差や透過率が悪くなります。※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径(De)の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。※この集光レンズはアクロマティックレンズではありません。※色収差は補正されていません。

仕様【<ファイバーレーザ用集光レンズ>共通仕様】材質:合成石英、枠材質:アルミ 表面処理:黒アルマイト、設計波長:1064nm、コーティング:反射防止膜、透過率:>98.5% (1060~1080nm)、>97% (1040~1150nm)、>53% (600~700nm)、レーザ耐力:7J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、【個別仕様】焦点距離 f:40mm、外径 ΦDc:Φ36mm、有効径 ΦDe:Φ27mm、長さ L:31mm、固定用ネジ Ma:M34 P0.75、取付用ネジ Mb:M28 P0.75、NA :0.34、WD :24.9mm、入射許容角度:±1°アズワン品番61-6947-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする