サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<サファイア平凸レンズ>共通仕様】材質:光学用サファイア結晶(1軸性結晶)、設計波長:546.1nm、コーティング:ノーコート、形状:球面平凸 両面研磨面、偏心:<10′、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】焦点距離 f:50mm、バックフォーカス fb:47.7mm、コバ厚 te:2.0mm、中心厚 tc:4.1mm 注文コード83951965 品番SLSH-25-50P
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

サファイア結晶は可視〜5μmの赤外波長で吸収がない透明な結晶です。また、サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくい特徴を持っています。このサファイア結晶で作った単レンズです。
サファイア結晶は化学的に非常に安定しているので、野外で使用する光学機器に使用されます。水(OH基)による吸収(1.4μm、2.2μm、2.7μm)がないので、近赤外用分析機のレンズに使用できます。サファイアは人体には全く無害なので、安全に使用できます。宝石のサファイアは、鉄やチタンなどの金属イオンが天然のサファイア結晶に混入したものです。人工のサファイア結晶は無色透明です。※表面は反射防止膜がコートされていません。※表面反射(1面につき7.7%)による損失で透過率は約86.5%になります。

仕様【<サファイア平凸レンズ>共通仕様】材質:光学用サファイア結晶(1軸性結晶)、設計波長:546.1nm、コーティング:ノーコート、形状:球面平凸 両面研磨面、偏心:<10′、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】焦点距離 f:50mm、バックフォーカス fb:47.7mm、コバ厚 te:2.0mm、中心厚 tc:4.1mm アズワン品番61-6948-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする