LEDスポット照明 SLSI-25シリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<LEDスポット照明>共通仕様】材質:シリコン(SI)、設計波長:5μm、コーティング:ノーコート、表面反射率:30% (1面につき)、形状:球面平凸 両面研磨面、偏心:<3′、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】焦点距離 f:100mm、バックフォーカス fb:98mm、コバ厚 te:2.0mm、中心厚 tc:2.3mm 注文コード83952069 品番SLSI-25-100P
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

同軸落射照明、スポット照明用途のLED照明です。メーカーズームマイクロスコープ、超長作動ズームマイクロスコープ、同軸照明付観察ユニット、各種テレセントリックレンズ等の同軸落射照明用としてご使用いただけます。
同社ズームマイクロスコープ、超長作動ズームマイクロスコープ、同軸照明付観察ユニット、各種テレセントリックレンズ等の同軸落射照明用としてご使用いただけます。スポット照明としてご使用いただけます。ライトガイド用アダプタを利用し、各種ライトガイドと接続することで、リング、ライン照明等でのご使用が可能です。延長ケーブルをオプションでご用意しています。各種ライトガイド、ライトガイド用アダプタをオプションでご用意しています。※専用の電源(SPS-SLSI)と合わせてご使用ください。

仕様【<LEDスポット照明>共通仕様】材質:シリコン(SI)、設計波長:5μm、コーティング:ノーコート、表面反射率:30% (1面につき)、形状:球面平凸 両面研磨面、偏心:<3′、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】焦点距離 f:100mm、バックフォーカス fb:98mm、コバ厚 te:2.0mm、中心厚 tc:2.3mm アズワン品番61-6949-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする