フライアイレンズ FELシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<フライアイレンズ>共通仕様】材質:B270(R)相当品 (B270&regはSCHOTT AGの登録商標です。)、コーティング:反射防止膜コート(誘電体多層膜)、使用波長:400〜700nm、入射角度:0°(コート仕様)、焦点距離公差:±3%、光軸中心位置公差:±1.5mm、【個別仕様】焦点距離:38.24mm、曲率半径:22.0mm 注文コード83952428 品番FEL-46S03-38.24PM
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

プロジェクターや半導体製造装置などで、明るさが均一な照明光を作る場合にフライアイレンズが使われます。フライアイレンズを2枚対で使用すると、ランプのような拡散性が強い光源でも、矩形強度分布の照明ができます。
7×9分割で焦点距離42.07mmと10×13分割で焦点距離38.24mmの2タイプをご用意しています。反射防止膜コートつきで、入射光は、ほとんど光量ロスなく照明光に使えます。ガラスレンズのプレス成形技術を用いることで、高性能と低価格の両方を実現しました。※仕様には結像レンズは含まれていません。また、フライアレイレンズは1枚づつの販売です。※コヒーレンシーの高いレーザで使用される場合、レンズの境界線による回折の影響で強度分布にノイズが発生する場合があります。

仕様【<フライアイレンズ>共通仕様】材質:B270(R)相当品 (B270&regはSCHOTT AGの登録商標です。)、コーティング:反射防止膜コート(誘電体多層膜)、使用波長:400〜700nm、入射角度:0°(コート仕様)、焦点距離公差:±3%、光軸中心位置公差:±1.5mm、【個別仕様】焦点距離:38.24mm、曲率半径:22.0mm アズワン品番61-6949-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする