近赤外用アクロマティックレンズ DLシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<近赤外用アクロマティックレンズ>共通仕様】材質:N-LAK22/SF6、設計波長:700nm 880nm 1100nm、コーティング:多層反射防止膜(700〜1550nm)、接着剤:紫外線硬化型接着剤、レーザ耐力:0.3J/cm2、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ15mm、焦点距離f:30.1mm、中心厚tc:7.4mm、コバ厚 te:5.6mm、バックフォーカスfb:26.0mm、偏心:< 3′ 注文コード83952525 品番DL-15-30PNIR
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。近赤外のLDやYAGレーザ(1064nm)の集光レンズとして使えます。
レンズ設計による最適化により、近赤外域での焦点距離がほとんど変わりません。700nm、880nm、1100nmの焦点距離が一致し、収差が最小になるように最適化されています。色収差だけではなく球面収差も良く補正されているので、レーザのコリメートレンズとして最適です。軸上物点の収差だけではなく、軸外のコマ収差や非点収差に対しても補正されています。レーザ加工用のエアーギャップタイプ集光レンズ(NYTL/NYDL)もご用意しています。※アクロマティックレンズは無限遠にある像を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。※アクロマティックレンズには平行光を入射させる向きがあります。※曲率半径が小さな面(矢印が指している面)側から平行光を入射させます。※反対側から平行光を入射させると、色収差や球面収差が発生し、集光スポットが大きくなります。※可視域で使用した場合、色収差や球面収差が大きくなります。また、透過率が悪くなる可能性があります。

仕様【<近赤外用アクロマティックレンズ>共通仕様】材質:N-LAK22/SF6、設計波長:700nm 880nm 1100nm、コーティング:多層反射防止膜(700〜1550nm)、接着剤:紫外線硬化型接着剤、レーザ耐力:0.3J/cm2、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ15mm、焦点距離f:30.1mm、中心厚tc:7.4mm、コバ厚 te:5.6mm、バックフォーカスfb:26.0mm、偏心:< 3′ アズワン品番61-6949-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする