フレネルレンズ FRL-50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<フレネルレンズ>共通仕様】材質:アクリル CLAREX (CLAREXは日東樹脂工業の登録商標です)、屈折率n d:1.49、焦点距離公差:焦点距離の±10%(有効径内)、【個別仕様】焦点距離:5mm、プリズムピッチ:0.05mm、有効径:Φ10mm 注文コード83952717 品番FRL-50S-05P
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

厚くなる短焦点距離のレンズをステップ構造にして、レンズの特性を持たせたまま薄い板状にしました。ルーペ用やLEDの照明用のレンズの代用として使用できます。
2mm厚のアクリル板に直接加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。焦点距離は5mmから20mmまでの4タイプをご用意しています。同じ焦点距離のレンズと比較すると、軽量化でき、レンズがホルダーから飛び出ることもありません。※フレネルレンズには向きがあります。加工されている面が凸面に相当します。※フレネルレンズをレーザに使用した場合、ステップ構造で回折光が発生するため、一部の光は集光スポットの周りにも漏れてきます。※Φ50mmの範囲でレンズとしての特性が得られますが、有効径の範囲外は焦点距離の精度を保証することができません。※フレネルレンズの加工面を強く擦ると、性能が悪くなることがあります。※加工面は直接触らないで下さい。※80℃以上の高温にさらされると変形し、性能が著しく低下します。

仕様【<フレネルレンズ>共通仕様】材質:アクリル CLAREX (CLAREXは日東樹脂工業の登録商標です)、屈折率n d:1.49、焦点距離公差:焦点距離の±10%(有効径内)、【個別仕様】焦点距離:5mm、プリズムピッチ:0.05mm、有効径:Φ10mm アズワン品番61-6949-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする