厚くなる短焦点距離のレンズをステップ構造にして、レンズの特性を持たせたまま薄い板状にしました。ルーペ用やLEDの照明用のレンズの代用として使用できます。
2mm厚のアクリル板に直接加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。焦点距離は5mmから20mmまでの4タイプをご用意しています。同じ焦点距離のレンズと比較すると、軽量化でき、レンズがホルダーから飛び出ることもありません。※フレネルレンズには向きがあります。加工されている面が凸面に相当します。※フレネルレンズをレーザに使用した場合、ステップ構造で回折光が発生するため、一部の光は集光スポットの周りにも漏れてきます。※Φ50mmの範囲でレンズとしての特性が得られますが、有効径の範囲外は焦点距離の精度を保証することができません。※フレネルレンズの加工面を強く擦ると、性能が悪くなることがあります。※加工面は直接触らないで下さい。※80℃以上の高温にさらされると変形し、性能が著しく低下します。