ネガティブアクロマティックレンズ DL-25シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<ネガティブアクロマティックレンズ>共通仕様】材質:N-BAF10/N-SF10、設計波長:486.1nm、546.1nm 、656.3nm、コーティング:反射防止膜、接着剤:紫外線硬化型接着剤、レーザ耐力:0.3J/cm2、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ25mm、焦点距離f:-99.94mm、中心厚tc:4.6mm、コバ厚 te:5.9mm、バックフォーカス:-102.32mm、偏心:< 3′ 注文コード83952814 品番DL-25-100NM
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

負の焦点距離を持ったアクロマティックレンズです。屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚の凹レンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。
可視光全域で焦点距離のズレが小さく、収差が最小になるように最適化されています。正の焦点距離のアクロマティックレンズと組み合せてガリレオタイプのビームエキスパンダーにすることができます。軸上物点の収差だけではなく、軸外のコマ収差や非点収差に対しても補正されています。※アクロマティックレンズには平行光を入射させる向きがあります。※曲率半径が小さな面(矢印が指している面)側から平行光を入射させます。※反対側から平行光を入射させると、色収差や球面収差が発生し、集光スポットが大きくなります。※可視光以外の波長で使用した場合、色収差が大きくなる可能性があります。※また、透過率が悪くなる可能性があります。

仕様【<ネガティブアクロマティックレンズ>共通仕様】材質:N-BAF10/N-SF10、設計波長:486.1nm、546.1nm 、656.3nm、コーティング:反射防止膜、接着剤:紫外線硬化型接着剤、レーザ耐力:0.3J/cm2、スクラッチ-ディグ:40-20、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ25mm、焦点距離f:-99.94mm、中心厚tc:4.6mm、コバ厚 te:5.9mm、バックフォーカス:-102.32mm、偏心:< 3′ アズワン品番61-6949-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする