オーブンレンジ(16L)フラット庫内 Toffy PALE AQUA K-DR2-PA [16L]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83953259 品番KDR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品角皿、ユーザーズガイド(保証書含む) 外形寸法(mm)461×294×361 電源AC100V(50-60Hz) 定格消費電力(W)920/1250 高周波出力(W)500/650 有効寸法(mm)【加熱室】267×194×294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする