リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<リーズナブル球面凹レンズ>共通仕様】材料:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、偏心:<3′、コーティング:ノーコート、有効径:S-SLB-N:外径の90%、S-SLB-B-N:外径の85%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:ノーコート、外径 ΦD:Φ10mm、焦点距離 f:-100mm、コバ厚 te:2.2mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-101.3mm、曲率半径 r:51.90mm 注文コード83960880 品番S-SLB-10-100N
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など72種類から選べます 他の種類を見る

球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など高い表面品質が要求されない光学系に使用ください。
表面品質以外の仕様は球面凹レンズ(SLB-N)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凹レンズと、大きく屈折させ、焦点距離を短くできる両凹レンズの2タイプあります。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。※凹面の外周稜線には面取りが施されています。※このため設計上のコバ厚(te)より小さくなる場合があります。

仕様【<リーズナブル球面凹レンズ>共通仕様】材料:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、偏心:<3′、コーティング:ノーコート、有効径:S-SLB-N:外径の90%、S-SLB-B-N:外径の85%、スクラッチ-ディグ:60-40、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:ノーコート、外径 ΦD:Φ10mm、焦点距離 f:-100mm、コバ厚 te:2.2mm、中心厚 tc:2mm、バックフォーカス fb:-101.3mm、曲率半径 r:51.90mm アズワン品番61-6955-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする