レンズポジショナー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対物レンズ切替え個数:2ヶ孔(基準孔1ヶ所、一方向芯調整機構付孔1ヶ所)、移動量:35mm(切替距離)、モータ:5相ステッピングモータ(0.75A/相)、案内ガイド:ボールガイド方式、送り機構:ボールネジΦ4mm、リード1m、1パルスの移動量:2μm(FULL)/0.1μm(20分割)、テーブル1回転総パルス数:-、繰り返し位置決め精度:-、切替繰り返し再現性:±3μm以下、最大移動速度(切替え):35mm/sec(A⇒B、約1.0sec)、対物レンズ取付け:M26P=0.706、搭載重量:2kg、質量:0.7kg、 注文コード83963795 品番LACS-2H-A
参考基準価格(税別)¥270,600 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。ハイスループットを要求される生産装置・検査装置に最適なレンズポジショナーを提案いたします。
同社独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。<電動レボルバ:LACR-4H>。対物レンズの位置決め停止方式をノンクリック(非接触)にすることにより、耐久性を向上させた電動レボルバです。駆動方式にはステッピングモータを採用し、対物レンズ先端でμm以下の分解能にて操作することが可能です。専用コントローラ(GIP-101)の、5ポイントティーチング機能(回転方向の位置出し調整)と、本体の芯出し調節機構を組合せることにより対物レンズの芯調整が可能です。<レンズ切替スライダ:LACS-2H-A>。対物レンズ切換個数を2個と限定し、切換機構にスライド方式を採用しました。スライド方式を使用しているため、電動レボルバに対してコンパクト化・切換時間の短縮を実現しました。

仕様対物レンズ切替え個数:2ヶ孔(基準孔1ヶ所、一方向芯調整機構付孔1ヶ所)、移動量:35mm(切替距離)、モータ:5相ステッピングモータ(0.75A/相)、案内ガイド:ボールガイド方式、送り機構:ボールネジΦ4mm、リード1m、1パルスの移動量:2μm(FULL)/0.1μm(20分割)、テーブル1回転総パルス数:-、繰り返し位置決め精度:-、切替繰り返し再現性:±3μm以下、最大移動速度(切替え):35mm/sec(A⇒B、約1.0sec)、対物レンズ取付け:M26P=0.706、搭載重量:2kg、質量:0.7kg、 アズワン品番61-6959-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする