対物レンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取付ネジサイズ:対物側:M26.0、A:M26.0 P=0.706(W26.0×1/36)、B:- 注文コード83985197 品番OBL-ADP-M26.0B
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

アクチュエータにピエゾ素子とフィードバック用にデジタルセンサを搭載した倒立型顕微鏡型対物レンズ用アクチュエータです。
小型で、高速・高分解能位置決めが可能です。移動量はオープンで100μmです。各種顕微鏡への組込みを考慮し、正立型2種類と倒立型をご用意しています。シグマファインステージシリーズと同様、コントローラ(FINE-01γ/503(CL))で駆動できます。またRS232C、GP-IB(FINE-503(CL)のみ)、USBインターフェイスに対応のため、PCから計測・制御ソフトのSGEMCS、SGTERM及びSGSFSXを使うことにより簡単に位置制御することができます。各メーカーの対物レンズのネジサイズに合わせ、アダプタもご用意しています。SFS-OBL-2は、金属封入タイプのピエゾアクチュエータを採用したことによりSFSOBL-1と比較し湿度など耐環境性能がアップしています。※クローズ時の移動量は、オープン時の約20%になります。

仕様取付ネジサイズ:対物側:M26.0、A:M26.0 P=0.706(W26.0×1/36)、B:- アズワン品番61-6984-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする