フォトダイオードアンプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<フォトダイオードアンプ>共通仕様】動作温度:0℃〜40℃(センサ部除く)、アンプゲインレンジ0:10^5V/A、アンプゲインレンジ1:10^6V/A、アンプゲインレンジ2:10^7V/A、アンプゲインレンジ3:10^8V/A、アンプゲインレンジ4:10^9V/A、アンプゲインレンジ5:10^10V/A、アナログ最大出力電圧 負荷2kΩ:4V、測定ゲイン誤差(@レンジ0〜3):レンジにおける最大受光量に対して2%、測定ゲイン誤差(@レンジ4):レンジにおける最大受光量に対して3%、測定ゲイン誤差(@レンジ5):レンジにおける最大受光量に対して4%、カットオフ周波数(@レンジ1):3kHz、カットオフ周波数(@レンジ3):30Hz、カットオフ周波数(@レンジ5):0.3Hz、A/Dコンバータ変換周波数:16Hz、A/Dコンバータ分解能:24bit (ただし有効は16bit)、温調温度:-10℃(専用フォトダイオード)、温調変動温度:0.1℃(専用フォトダイオード)、ペルチェ出力電流:1A(専用フォトダイオード)、【個別仕様】動作周囲温度:0℃〜40℃、保存周囲温度:-20℃〜60℃、周囲湿度:20〜90%RH(非結露)、外形寸法:(W)150×(H)50×(D)200mm(突起物除く)、インターフェイス:RS232C、信号出力コネクタ等、メーカーフォトダイオード専用温度制御コネクタ、フォトダイオード信号入力コネクタ(注意:PDとフォトダイオードはアノード接地としてください)、付属品:専用ACアダプタ(AC100V)、受光面サイズ:-、電気的及び光学特性(周囲温度25℃) 感度波長範囲:-、電気的及び光学特性(周囲温度25℃) 最大感度波長:- 注文コード83985644 品番PDA-1
参考基準価格(税別)¥311,300 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

微弱なフォトダイオードの出力電流を電圧に変換するトランスインピーダンスアンプです。
高感度でPC等による外部操作に完全対応します。PDA-1:1変換レンジは6つあり10^5 〜10^10 (V/A)と極めて大きな変換比があり、微弱な光を検出できます。2パネルからの操作、出力だけでなく、市販のPCとRS232Cを介して接続し、PCからのコマンドによるレンジ切換や、電流値の取得をすることも可能です。3計測制御用ソフトウエアのSGEMCSやSGTERMなどと優れた親和性を実現しています。4専用フォトダイオードを使用することにより、フォトダイオードの温調を行い、微弱光を安定に検出することができます。専用フォトダイオード(オプション)PDA-PD-1:1PDA-PD-1には、ペルチェ素子、アンプ、温調回路、フォトディテクターが内蔵されています。2ペルチェ素子によってフォトダイオードが低温に保たれます。3受光量調整のためのNDフィルターを取り付けることが可能です。4吸収型固定式NDフィルターを使用することができます。5アンプまでのケーブル長は約500mmです。6周囲のノイズの影響を受けにくい構造となっています。

仕様【<フォトダイオードアンプ>共通仕様】動作温度:0℃〜40℃(センサ部除く)、アンプゲインレンジ0:10^5V/A、アンプゲインレンジ1:10^6V/A、アンプゲインレンジ2:10^7V/A、アンプゲインレンジ3:10^8V/A、アンプゲインレンジ4:10^9V/A、アンプゲインレンジ5:10^10V/A、アナログ最大出力電圧 負荷2kΩ:4V、測定ゲイン誤差(@レンジ0〜3):レンジにおける最大受光量に対して2%、測定ゲイン誤差(@レンジ4):レンジにおける最大受光量に対して3%、測定ゲイン誤差(@レンジ5):レンジにおける最大受光量に対して4%、カットオフ周波数(@レンジ1):3kHz、カットオフ周波数(@レンジ3):30Hz、カットオフ周波数(@レンジ5):0.3Hz、A/Dコンバータ変換周波数:16Hz、A/Dコンバータ分解能:24bit (ただし有効は16bit)、温調温度:-10℃(専用フォトダイオード)、温調変動温度:0.1℃(専用フォトダイオード)、ペルチェ出力電流:1A(専用フォトダイオード)、【個別仕様】動作周囲温度:0℃〜40℃、保存周囲温度:-20℃〜60℃、周囲湿度:20〜90%RH(非結露)、外形寸法:(W)150×(H)50×(D)200mm(突起物除く)、インターフェイス:RS232C、信号出力コネクタ等、メーカーフォトダイオード専用温度制御コネクタ、フォトダイオード信号入力コネクタ(注意:PDとフォトダイオードはアノード接地としてください)、付属品:専用ACアダプタ(AC100V)、受光面サイズ:-、電気的及び光学特性(周囲温度25℃) 感度波長範囲:-、電気的及び光学特性(周囲温度25℃) 最大感度波長:- アズワン品番61-6986-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする