シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 画像処理
シグマ光機の レンズ
レンズアダプタ ALHNシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【<レンズアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】素子径 ΦD:Φ10mm、有効径 ΦA:Φ8mm、外径 ΦC:Φ12.7mm、取付けネジ径:-、質量:0.002kg
注文コード
83988925
品番
ALHN-12.7AD10
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レンズの径を変換することができるアダプタです。
仕様
【<レンズアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】素子径 ΦD:Φ10mm、有効径 ΦA:Φ8mm、外径 ΦC:Φ12.7mm、取付けネジ径:-、質量:0.002kg
アズワン品番
61-6991-99