固定式レンズホルダー LHFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子 サイズ ΦA:Φ15mm +0.3/+0.2mm、適応素子 厚さ:3〜10mm、有効径 ΦB:Φ12mm、光軸高さ C:20mm、D:5mm、ΦE:Φ42mm、F:16mm、G:M15.85 P0.75、ΦH:Φ12mm、I:M6、質量:0.07kg 注文コード83988968 品番LHF-15
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など58種類から選べます 他の種類を見る

光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
必要なレンズサイズのホルダーを豊富なサイズラインナップからご選定いただけます。一般的なレンズホルダーの他、肉厚のレンズを固定できるAタイプ、Φ80mm以上の外径の大きなレンズに使用する大型タイプがあります。レンズの枠を薄くした固定式レンズホルダー(LHF-S)もご用意しています。レンズの芯出し調整ができる小型芯出し式レンズホルダー(LHCM)もご用意しています。

仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子 サイズ ΦA:Φ15mm +0.3/+0.2mm、適応素子 厚さ:3〜10mm、有効径 ΦB:Φ12mm、光軸高さ C:20mm、D:5mm、ΦE:Φ42mm、F:16mm、G:M15.85 P0.75、ΦH:Φ12mm、I:M6、質量:0.07kg アズワン品番61-6992-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする