固定式集光レンズホルダー LHFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<固定式集光レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】ΦA:Φ66mm、B:32mm、C:M44.85 P0.75、D:25mm、E:40mm、F:44mm、質量:0.18kg 注文コード83989580 品番LHF-UDL-40
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

このホルダーは集光レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に集光レンズを設置する時に使用します。
各種集光レンズの取付ネジに合わせ、雌ネジ加工されています。集光レンズの適応ホルダー表を確認してご購入ください。集光レンズの詳細は、光学素子>MEオプティクス>集光レンズをご確認ください。保護ガラスと保護ガラスホルダーの詳細については、光学素子>MEオプティクス>集光レンズをご確認ください。

仕様【<固定式集光レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】ΦA:Φ66mm、B:32mm、C:M44.85 P0.75、D:25mm、E:40mm、F:44mm、質量:0.18kg アズワン品番61-6992-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする