同軸レンズホルダー SLHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<同軸レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ5〜Φ25.4mm、適応素子厚さ:1〜3mm、質量:0.1kg 注文コード83990088 品番SLH-25
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

任意の外径サイズのレンズを3つ爪で保持するホルダーです。3つ爪でレンズを保持した時に、レンズの芯は常に同じ位置に来るように設計されています。
レンズ系で、色々な種類のレンズに交換して試してみるような実験に使用できます。ホルダーの3つの爪はレンズ側面に接触し、バネによる圧力によってレンズが保持されます。2つのレバー間隔を押し縮めることで3爪が開き、力を緩めると3つ爪が閉まります。クランプを締めることで、3つ爪の位置を固定することができます。※薄いレンズを保持する場合、バネの保持力に負けてレンズが倒れ、レンズがホルダーから脱落する可能性があります。※レンズの保持作業はゆっくり慎重に行ってください。※レンズの芯はレンズを保持するたびにわずかにずれが発生します。※精密な計測に使用する場合は、芯出し機構が付いている十字動のレンズホルダー(ALHN)をご使用ください。

仕様【<同軸レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ5〜Φ25.4mm、適応素子厚さ:1〜3mm、質量:0.1kg アズワン品番61-6993-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする