任意の外径サイズのレンズを3つ爪で保持するホルダーです。3つ爪でレンズを保持した時に、レンズの芯は常に同じ位置に来るように設計されています。
レンズ系で、色々な種類のレンズに交換して試してみるような実験に使用できます。ホルダーの3つの爪はレンズ側面に接触し、バネによる圧力によってレンズが保持されます。2つのレバー間隔を押し縮めることで3爪が開き、力を緩めると3つ爪が閉まります。クランプを締めることで、3つ爪の位置を固定することができます。※薄いレンズを保持する場合、バネの保持力に負けてレンズが倒れ、レンズがホルダーから脱落する可能性があります。※レンズの保持作業はゆっくり慎重に行ってください。※レンズの芯はレンズを保持するたびにわずかにずれが発生します。※精密な計測に使用する場合は、芯出し機構が付いている十字動のレンズホルダー(ALHN)をご使用ください。