小型レンズホルダー MLHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<小型レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ5〜Φ10mm、適応素子厚さ:-、質量:0.15kg 注文コード83990350 品番MLH-10
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Φ15mm以下で専用のレンズホルダーがない小径のレンズを固定するホルダーです。バネの効いたアームで挟み込むので、任意の小径サイズの円形レンズを固定することができます。
MLH-10はアームがレンズの前後方向に大きくはみ出さないので、レンズに試料(物体)を近接させることができます。MLH-10はクロスクランプ(CCHN)を使用して水平方向に設置することができます。外径がΦ5mm以下のマイクロレンズはセルフォック(R)レンズホルダー(MLH-SF)をご用意しています。※外径サイズが変わるとレンズの中心も変化します。※光軸高さを調整してご使用ください。※MLH-10の方にはレンズの脱落を防止する溝がありません。※レンズの取り付けは、水平面に置いたレンズをアームで挟み込むようにして固定してください。※設置後はホルダーに衝撃が加わらないよう注意してご使用ください。

仕様【<小型レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ5〜Φ10mm、適応素子厚さ:-、質量:0.15kg アズワン品番61-6993-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする