Φ15mm以下で専用のレンズホルダーがない小径のレンズを固定するホルダーです。バネの効いたアームで挟み込むので、任意の小径サイズの円形レンズを固定することができます。
MLH-10はアームがレンズの前後方向に大きくはみ出さないので、レンズに試料(物体)を近接させることができます。MLH-10はクロスクランプ(CCHN)を使用して水平方向に設置することができます。外径がΦ5mm以下のマイクロレンズはセルフォック(R)レンズホルダー(MLH-SF)をご用意しています。※外径サイズが変わるとレンズの中心も変化します。※光軸高さを調整してご使用ください。※MLH-10の方にはレンズの脱落を防止する溝がありません。※レンズの取り付けは、水平面に置いたレンズをアームで挟み込むようにして固定してください。※設置後はホルダーに衝撃が加わらないよう注意してご使用ください。