セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<セルフォック(R)レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト 注文コード83990377 品番MLH-10ADP-1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Φ3mm以下の微小レンズを固定するホルダーです。レンズの前後に各種のデバイスを近接できるように細長いアームの先端にレンズなどの素子を固定できる構造になっています。
ファイバーや半導体レーザのコリメートレンズに使用することができます。アームは軽いバネの力でレンズを挟み込むため、作業中にレンズが脱落する心配はありません。素子の取り付け方法は、MLH-SFをアダプタから取り外し、水平面に置かれた素子を左右から挟み込むようにアームでつまむことで、簡単に、確実に保持することができます。MLH-10ADP-2は□40mmのXYZステージ(TSD-405L)に取り付き、素子の精密な位置調整を行うことができます。MLH-10ADP-2はファイバーホルダー(FOP)に取り付き、位置や傾斜の調整を行うことができます。MLH-SFのお尻にはM6のネジ穴が開いているので、ロッドを継足すことができます。ただし、ロッド(RO)はMLH-10ADPには取り付きません。アームには段付きがないので、2mm以上の厚さのレンズでも固定できます。セルフォック(R)レンズは日本板硝子(株)の登録商標です。※アームの先端にはV字の切れ込みが入っているので、角型の素子は傾いて取り付く可能性があります。※V字溝を避けた位置で固定するか、上側の平らなアームの面を素子に密着させて固定してください。※MLH-10ADP-2はFOP以外の十字動ホルダー(TAT)には取り付きません。※MLH-10ADP-2をFOPに取り付ける場合、FOPのアダプタを取り外す必要があります。

仕様【<セルフォック(R)レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6993-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする