スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<スライド式シリンドリカルレンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子厚さ:<9.5mm、適応素子サイズMAX A:60mm(縦)、適応素子サイズ MAX B:60mm(横)、C:-、D:-、E:-、ΦF:-、G:-、質量:0.19kg 注文コード83990429 品番CHA-60F
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
ノーマルタイプはレンズを挟む上下部品にはコルクシートが貼り付けてあるので、レンズがすべり難くなっています。フレキシブルタイプは上下に取り付けられたレンズ固定フレームとレンズ枠でレンズ厚さ方向を挟み込むので、厚いレンズでも固定でき、レンズが脱落する心配がありません。※ノーマルタイプではスライド用クランプがしっかりと固定されていない状態で、レンズ用クランプを回してもレンズは固定されません。※ノーマルタイプではレンズ用クランプを強く締めると、レンズが脱落する可能性があります。※円形のレンズに使用した場合、レンズをしっかりと固定することができません。

仕様【<スライド式シリンドリカルレンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子厚さ:<9.5mm、適応素子サイズMAX A:60mm(縦)、適応素子サイズ MAX B:60mm(横)、C:-、D:-、E:-、ΦF:-、G:-、質量:0.19kg アズワン品番61-6993-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする