曜日別特売
CHA-25-EE スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機 83990465

CHA-25-EE スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機 83990465
CHA-25-EE スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機 83990465
CHA-25-EE スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機 83990465
CHA-25-EE スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機 83990465

スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<スライド式シリンドリカルレンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子厚さ:<6.5mm、適応素子サイズMAX A:30mm、適応素子サイズ MAX B:25mm、C:40mm、D:45mm、E:12mm、ΦF:Φ12mm、G:9mm、質量:0.05kg注文コード83990465品番CHA-25-EE
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
ノーマルタイプはレンズを挟む上下部品にはコルクシートが貼り付けてあるので、レンズがすべり難くなっています。フレキシブルタイプは上下に取り付けられたレンズ固定フレームとレンズ枠でレンズ厚さ方向を挟み込むので、厚いレンズでも固定でき、レンズが脱落する心配がありません。※ノーマルタイプではスライド用クランプがしっかりと固定されていない状態で、レンズ用クランプを回してもレンズは固定されません。※ノーマルタイプではレンズ用クランプを強く締めると、レンズが脱落する可能性があります。※円形のレンズに使用した場合、レンズをしっかりと固定することができません。

仕様【<スライド式シリンドリカルレンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子厚さ:<6.5mm、適応素子サイズMAX A:30mm、適応素子サイズ MAX B:25mm、C:40mm、D:45mm、E:12mm、ΦF:Φ12mm、G:9mm、質量:0.05kgアズワン品番61-6993-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする