対物レンズホルダー LHOシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83990596 品番LHO-20.32A-UU
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

対物レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に対物レンズを設置する時に使用します。
各種対物レンズの取付ネジに合わせ、雌ネジ加工されています。下記の対物レンズの適応ホルダー表を確認してご購入ください。M20.32取付の対物レンズホルダ-には光学系を近接できるノーマルタイプ(LHO-20.32)と迷光を避けるためのフードタイプ(LHO-20.32A)の2種類があります。シンプルで剛性が高いホルダーに対物レンズを取り付けるので、高倍率でも安定した像が得られます。十字動ホルダー(TAT)を使って対物レンズの芯出し調整を行うための対物レンズアダプタ(TAT-18OA)もご用意しています。Φ50レンズホルダーに対物レンズを固定する対物レンズアダプタ(LHO-50ADP)もご用意しています。※同社製以外の対物レンズをご使用になる場合、規格が同じネジでもネジの回りが硬くなる場合があります。※高倍率の対物レンズでは、芯出しとフォーカス調整の微調機構が必要になります。※対物レンズホルダーの下に調整用のステージを設けるか試料(物体)に調整用ステージを設けてご使用ください。

仕様【<対物レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6993-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする