固定式レンズホルダー LHFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦA:Φ15mm、有効径 ΦB:Φ12mm、 C:M15.85 P0.75、D:20mm、E:5mm、F:15mm、ΦG:Φ20mm、H:39.05mm、I:-、適応素子厚さ:2〜10mm、質量:0.07kg 注文コード83993536 品番LHF-15S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
今までのレンズホルダーより外径方向をスリムにしました。ホルダー同士が近接する場合や、折り返しビームがレンズホルダーのすぐ横を通るような光学系に最適です。ロッドを外し、ポストスタンド(PST-**)に取り替えれば、ベースからの光軸高さを55mmや60mmなど切りの良い高さに設定することができます。インチネジの取り付け側を使えば、インチサイズの高さに設定できます(但し、ポストスタンドはインチサイズの高さではありません)。樹脂製(デルリン製)のネジリングを使っているので、レンズを傷付けずにしっかりと固定することができます(樹脂リングは付いていません)。Φ80mm以上のレンズ用のホルダー(LHF)もご用意しています。※樹脂製ネジリングは本体と擦れると、樹脂の粉が発生することがあります。※クリーンルームで使用する場合や高出力レーザを使用する場合は、アルミ製のネジリング(RR-**)にご交換ください。

仕様【<固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦA:Φ15mm、有効径 ΦB:Φ12mm、 C:M15.85 P0.75、D:20mm、E:5mm、F:15mm、ΦG:Φ20mm、H:39.05mm、I:-、適応素子厚さ:2〜10mm、質量:0.07kg アズワン品番61-6997-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする