小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<小型固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦC:Φ30mm、有効径 ΦD:Φ27mm、光軸高さ:25mm、適応素子厚さ:1〜4mm、A:28.5mm、B:15mm、質量:0.065kg 注文コード83994017 品番TLH-30-DRi
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
ホルダーの幅は、レンズの外径より細く設計されています。レンズを使った光学系を並列に近接させることができます。レンズの平面側をホルダーに突き当ててご使用ください。固定方法が簡単なので、レンズの交換が容易に行えます。コバ厚が1mmの平凸レンズでも固定できます。※レンズ押さえネジを強く締めるとホルダーが曲がってしまいます。※レンズが動かない程度に軽く固定してご使用ください。※振動がある環境やレンズをつけたまま輸送した場合、レンズが外れる可能性があります。※焦点距離が短い両凸レンズは固定することができません。

仕様【<小型固定式レンズホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ ΦC:Φ30mm、有効径 ΦD:Φ27mm、光軸高さ:25mm、適応素子厚さ:1〜4mm、A:28.5mm、B:15mm、質量:0.065kg アズワン品番61-6997-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする