低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<低光軸薄型レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ30mm、適応素子厚さ:2〜7mm、有効径:Φ27mm、ネジ径:M30.85 P0.75、光軸高さ:25mm、質量:0.012kg 注文コード83995024 品番LHG-30
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

徹底的に設計を見直しして、コストをそぎ落としたレンズホルダーです。
レンズ外径がΦ12.7mmからΦ50.8mmまでのインチとミリの多彩なラインナップをご用意しています。ネジリングは金属製を採用しているので、樹脂の粉が発生しません。ロッドは付属されていません。ロッド(RO)またはポストスタンド(PST)をご用意ください。ポストスタンド(PST)で光軸高さをインチ寸法に合わせるときに使用する高さ調整スペーサー(PS-SP)をご用意しています。※樹脂リングは付属されておりません。※傷つきやすい材質のレンズを固定する場合は素子と金属製ネジリングの間に樹脂リング(DR)を挟んでご使用ください。

仕様【<低光軸薄型レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:Φ30mm、適応素子厚さ:2〜7mm、有効径:Φ27mm、ネジ径:M30.85 P0.75、光軸高さ:25mm、質量:0.012kg アズワン品番61-6999-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする