弘進ゴム
弘進ゴムの 作業用スニーカー/シューズ
HUMMER HM-S1 ワークシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
注文コード
84001839
品番
E0814BM-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
SUVブランドの「HUMMER」をイメージしたワークシューズ。
S種相当の鋼製先芯入り。
へたりにくくクッション性が持続する中敷き入りで快適な履き心地を維持します。
用途
軽作業、一般作業用
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
耐油ゴム
標準質量(g/片足)
445
機能
反射板(カカト部)、インソール入り
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー