HUMMER HM-S1 ワークシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード84001848 品番E0814BM-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズ14種類から選べます 他の種類を見る

SUVブランドの「HUMMER」をイメージしたワークシューズ。
S種相当の鋼製先芯入り。
へたりにくくクッション性が持続する中敷き入りで快適な履き心地を維持します。

用途軽作業、一般作業用 形状ローカット ブラック 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)耐油ゴム 標準質量(g/片足)445 機能反射板(カカト部)、インソール入り 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする