HUMMER HM-S2 ワークシューズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 84001970 品番 E0814BO-245
販売期限:2026年03月31日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

SUVブランドの「HUMMER」をイメージしたワークシューズ。
S種相当の鋼製先芯入り。
履き口の後ろ部分にスリットがあり脱ぎ履きしやすい。
へたりにくくクッション性が持続する中敷き入りで快適な履き心地を維持します。

用途軽作業、一般作業用 形状ミドルカット カーキ 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)耐油ゴム 標準質量(g/片足)455 機能反射板(カカト部)、インソール入り、履き口スリットで脱ぎ履きしやすい 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする