RS-2400N 保護メガネ RS-2400N 理研化学 84005594

保護メガネ RS-2400N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はタイプ・レンズ色など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
#3
注文コード
84005594
品番
RS-2400N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

つるを自由自在に曲げられるソフトテンプルなので、顔に合わせてフィットするよう調節することができます。
レンズ交換が可能なので、長くお使いいただけます。
JIS規格品です。
UV99%以上カット

質量(g)
42
タイプ
#3
レンズ
JISRPレンズ(ポリカハードコート)
機能
つる調節可、レンズ交換可、UV99%以上カット
紫外線カット
99%以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする