リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 冷房用品
リズム(旧:リズム時計工業)の サーキュレーター
サーキュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84009505
品番
9ZFA39RH08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,800
販売価格(税別)
¥
27,091
バスケットに入れる
微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
用途
独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。
そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。
衣類乾燥モード、タイマー付き。
ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。
表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。
更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。
仕様
風速:0.7〜6.4m
質量(kg)
3.5
色
ライトグレー
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
2.3〜57
コード長さ(m)
電源:約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
356×276×250
騒音値(dB)
27〜64
機能
左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着
適合床面積
約40畳
到達距離(m)
最大風量:35
風量調整
1/2/3/4/5/Turbo
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.1〜1.8)