電子コンベック(卓上タイプ) 【プロパンガス LPG】 リンナイ RMC-S13E [32.9L]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84019217 品番RMCS13E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
付属品オーブン皿(2枚)、ターンテーブル(1枚)、網(1枚)、ターンテーブル台(1枚)、オーブン皿取手(1個)、レシピブック、取扱説明書 仕様【2段調理】有 形状【庫内】ターンテーブル 寸法(mm)【庫内】365×240×375 容量(L)32.9 段数【オーブン】2段 本体質量(kg)37 幅外寸(mm)490 ドアタテ開き 外寸法・高さ(mm)516 外寸法・奥行(mm)591 設置寸法(mm)490×516×591

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする