ユーラ
ユーラの キッチン/調理家電
ユーラの コーヒーマシン/豆挽き
ユーラの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
全自動コーヒーメーカー E8 ダークイノックス 12026 [全自動]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84019689
品番
12026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
仕様
【着脱式タンク】無
色
ダークイノックス
容量
(ドリップ時最大カップ数)11杯以上
種類
全自動
消費電力(W)
1250
タンク容量(L)
1.9
本体質量(kg)
9.6
保証期間
1年