ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの コーヒーマシン/豆挽き
ラドンナの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
全自動ミル付きカスタムドリップコーヒーメーカー Toffy リッチブラック K-CM9-RB [全自動 /ミル付き]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84020136
品番
KCM9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
計量スプーン、掃除用ブラシ、ペーパーフィルター(5枚)、カンタン操作ガイド、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(kg)
4.6
タイプ
ドリップ式
電源
AC100V(50-60Hz)
容量(g)
【コーヒーミル】最大120
方式
【ミル】コーン式
定格消費電力(W)
980
電源コード(m)
0.8
水タンク容量(mL)
650