遠赤ヒーターオーブントースター Toffy ASH WHITE K-TS3-AW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84020179 品番KTS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,907
販売価格(税別)
7,188
付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む) 寸法(mm)【庫内】240×70×155 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)310×220×245 定格消費電力(W)900 電源コード(m)1 ヒーター遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部) タイマー15分 出力切替3段階(360W/540W/900W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする