Littelfuse サイリスタ, SCR, 1.5A, 600V, S602TSRP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード84029367 品番S602TSRP
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。

仕様
定格平均オン電流 = 1.5A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = SOT-223
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 15A
実装タイプ = 表面実装
最大ゲートトリガー電流 = 200μA
最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V
最大保持電流 = 5mA
ピン数 = 3+Tab
寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm
動作温度 Min = -40 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする