センサー式 酸素・二酸化炭素測定器 教材用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84031704 品番GOCD-2
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

酸素・二酸化炭素を同時に測定します。
測定データをタブレットでも確認できます。
関連する内容:第6学年
A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み
B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境

仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。 アズワン品番67-5228-62
注意
●※酸素センサは定期的な交換が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする