EPパネル 0906 64穴 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84058304 品番78057300WHEP
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥5,621
販売価格(税別)
5,110

丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネルです。
エペラン製ですので、割れや欠けが発生しにくく、長期に渡って使用頂けます。
表面のΦ25孔は内側面に特殊形状を設置しているため、定植した苗の抜けを防止し、安定した栽培が行えます。

仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):885×585×30● 表面Φ25×64孔の設置●使用例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用 アズワン品番67-7112-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする